Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Heizelement 350x350x42mm 220W VH-I03535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Heizelement 350x350x42mm 220W VH-I03535
Decken-Heizelement 350x350x42mm 220W VH-I03535
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517K-29159892
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VH-I03535
EAN/GTIN:
     4250939301518
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Decken-Heizelement 350x350x42mm 220W VH-I03535

Als Infrarotheizung wird das Decken-Heizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Die Decken-Infrarotheizung der Baureihe VH-I ist für den Einbau in die Deckenverkleidung beispielsweise in eine Gipskarton- oder Holz-Decke geeignet. Das effektive und trotzdem kleinformatige Vitramo-Deckenheizelement erwärmt strahlungsorientiert Wände, die den Raum umschließen und den Fußboden so differenziert, dass diese untereinander nur geringe Temperaturunterschiede aufweisen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Einbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
220 W
Max. Heizleistung:
220 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
4 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vitramo infrarotheizung, ir heizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 232,07*
€ 281,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 235,35*
€ 284,42*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,93*
€ 286,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 241,85*
€ 291,01*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,66*
€ 309,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,15*
€ 314,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.