Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 315-42 G3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 315-42 G3/4
Artikel-Nr.:
     3517K-29160629
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     8000030289
EAN/GTIN:
     4024074976005
Suchbegriffe:
Plattenwärmetauscher
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
wärmetauscher

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 315-42 G3/4

Plattenwärmetauscher PWT 315-42 G3/4 mit Wärmedämmung Gelöteter Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung mit Wärmedämmung Technische Daten Plattenwärmetauscher: Anzahl der Platten: 42 Max. Arbeitsdruck: 8 bar Max. Betriebstemperatur: -10 Grd.C / +120 Grd.C Material der Platten: AISI 316 L Maße Plattenwärmetauscher (BxHxT): 77x315x103,6 mm Gewicht Plattenwärmetauscher: 3,4 kg Anschlüsse: G 3/4 Zoll Material der Anschlüsse: AISI 316 Lötmaterial: Kupfer 99,9 Prozent Technische Daten Wärmedämmung: Maße Wärmedämmung (BxHxT): 134x373x220 mm Material: EPP Temperaturbereich: bis 110 Grd.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Platten
Werkstoff Lotmaterial:
Kupfer
Leistung:
20 kW
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Höhe:
103,6 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
77 mm
Anzahl der Platten:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,97*
€ 500,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,52*
€ 500,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,09*
€ 480,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,62*
€ 446,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,01*
€ 417,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.