Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 467-38 G3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 467-38 G3/4
Artikel-Nr.:
     3517K-29160638
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     8000030296
EAN/GTIN:
     4024074976104
Suchbegriffe:
Plattenwärmetauscher
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
wärmetauscher

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 467-38 G3/4

Plattenwärmetauscher PWT 467-38 G3/4 mit Wärmedämmung Gelöteter Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung mit Wärmedämmung Technische Daten Plattenwärmetauscher: Anzahl der Platten: 38 Max. Arbeitsdruck: 30 bar Max. Betriebstemperatur: -50 Grd.C / +200 Grd.C Material der Platten: AISI 316 L Maße Plattenwärmetauscher (BxHxT): 77x467x90,7 mm Gewicht Plattenwärmetauscher: 5,48 kg Anschlüsse: G 3/4 Zoll Material der Anschlüsse: AISI 316 Lötmaterial: Kupfer 99,9 Prozent Technische Daten Wärmedämmung: Maße Wärmedämmung (BxHxT): 131x521x150 mm Material: EPP Temperaturbereich: bis 110 Grd.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Platten
Werkstoff Lotmaterial:
Kupfer
Leistung:
20 kW
Max. Arbeitsdruck:
30 bar
Höhe:
90,7 mm
Breite:
467 mm
Tiefe:
77 mm
Anzahl der Platten:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,12*
€ 576,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,79*
€ 553,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,67*
€ 477,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.