Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 74,0m, 1490W R-BK-C-74.0M1490WNRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 74,0m, 1490W R-BK-C-74.0M1490WNRG
Artikel-Nr.:
     3517K-29165805
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300340
EAN/GTIN:
     5414506021714
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 74,0m, 1490W R-BK-C-74.0M1490WNRG

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 20 W/m, 74,0 m, 1490 W, NRG-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
74 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,87*
€ 365,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.