Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 16,0m, 310W R-BK-C-16.0M-310WNRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 16,0m, 310W R-BK-C-16.0M-310WNRG
Artikel-Nr.:
     3517K-29165896
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300335
EAN/GTIN:
     5414506021660
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 16,0m, 310W R-BK-C-16.0M-310WNRG

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 20 W/m, 16,0 m, 310 W, NRG-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
16 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.