| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29167226 Herst.-Nr.: 0020095584 EAN/GTIN: 4024074587720 |
| |
|
| | |
| Mündungsabschluss Edelstahl 0020095584 Mündungsabschluss DN 300/200 Edelstahl für Abgassystem Fassade DN 200 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Durchmesser Rauchgasabfuhr: | 300 mm | Mit Schornsteinabdeckplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,57* | € 331,55* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 280,28* | € 332,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 292,69* | € 346,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|