Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket SHU 9.431/64x 0010042369


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paket SHU 9.431/64x 0010042369
Paket SHU 9.431/64x 0010042369
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-29167992
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010042369
EAN/GTIN:
     4024074910542

Paket SHU 9.431/64x 0010042369

Paket SHU 9.431/6
4 x VFK 145 V, VPS 800/3-7
Paket bestehend aus:
VAILLANT auroTHERM VFK 145 V
Solar-Flachkollektor
Produktvorteile:
- Kollektor mit homogener Scheibenober-
fläche
- Strukturglas 3,2 mm (Solarsicher-
heitsglas)
- Solarunterstützte Warmwasserbereitung
und Heizungsunterstützung
- Aufdach, Indach und Flachdachmontage
möglich
- für vertikale Montage
- schwarz eloxierter Alu-Rahmen
Ausstattung:
- Hochselektivbeschichteter Aluminium-
/Kupfer-Absorber (Serpentine)
- geringe Bauhöhe
- geringes Gewicht
Bruttofläche 2,51 m2
Aperturfläche 2,35 m2
Kollektor-Mindestertrag 525 kWh/m2/a
Kollektorinhalt 1,85 l
max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.005,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.005,65*
€ 10.716,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.930,03*
€ 10.626,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.754,98*
€ 10.418,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.703,79*
€ 10.357,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.