Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmhalterung drehbar schwarz ET-EXO-THR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmhalterung drehbar schwarz ET-EXO-THR-B
Schirmhalterung drehbar schwarz ET-EXO-THR-B
Artikel-Nr.:
     3517K-29168027
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     45061
EAN/GTIN:
     9120105419321

Schirmhalterung drehbar schwarz ET-EXO-THR-B

Mit der drehbaren Schirmhalterung für den EXO COMFORT oder EXO BASIC Infrarotstrahler kann der Strahler maximal flexibel an Schirmen montiert werden. Der Strahler kann in alle Richtungen geschwenkt werden. Abmessungen: BxH: 20 x 30-40 mm, Gesamthöhe: 176 mm, Farbe: Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9011.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagehilfe
Für Dübellöcher:
nein
Für Schalterdosen:
nein
Für Türbohrungen:
nein
Länge:
176 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,10*
€ 56,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,22*
€ 57,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.