Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket 1.218/3 ecoTECplus 0020244914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paket 1.218/3 ecoTECplus 0020244914
Artikel-Nr.:
     3517K-29168612
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020244914
EAN/GTIN:
     4024074804179

Paket 1.218/3 ecoTECplus 0020244914

ecoTEC plus 3er Kaskaden Paket 1.218/3 300 kW, E-Gas, Reihe in Reihe Paket bestehend aus: VAILLANT Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 1006/5-5 E Brennwerttechnik Produktvorteile: Modulationsbereich 20 % bis 100 %, Normnutzungsgrad 99 % (Hs)/110 % (Hi), Neuer Edelstahl-Thermoschicht- Wärmetauscher, Leistungsfähiger und robuster Gas- Luft-Verbund, Adaptive Teillastanpassung, Multi-Sensorik-System zur Selbstoptimierung, platzsparendes waagerechtes Anschlusszubehör incl.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30.708,65*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30.889,73*
€ 36.758,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30.782,79*
€ 36.631,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.708,65*
€ 36.543,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vaillant
8000016671
ab € 29.889,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.