Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 230V,12W/m,175m,2,2k R-BK-B-175M-2200WNRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 230V,12W/m,175m,2,2k R-BK-B-175M-2200WNRG
Artikel-Nr.:
     3517K-29169008
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300491
EAN/GTIN:
     5414506024012
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 230V,12W/m,175m,2,2k R-BK-B-175M-2200WNRG

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 12 W/m, 175,0 m, 2200 W, NRG-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
12 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
150 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,03*
€ 617,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,75*
€ 607,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,45*
€ 575,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,35*
€ 547,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,66*
€ 524,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.