Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkreisverteiler f. 3 Heizkreise,DN32 VTB32-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkreisverteiler f. 3 Heizkreise,DN32 VTB32-3
Artikel-Nr.:
     3517K-29169846
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738212240
EAN/GTIN:
     4062321374211
Suchbegriffe:
Fußbodenheizung-Verteiler
Fußbodenheizungsverteiler
Fußbodenverteiler
Verteiler Fußbodenheizung

Heizkreisverteiler f. 3 Heizkreise,DN32 VTB32-3

Heizkreisverteiler für 3 Heizkreise, DN32
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
240 mm
Breite:
1220 mm
Tiefe:
300 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,03*
€ 480,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,54*
€ 505,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,03*
€ 600,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,23*
€ 596,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,23*
€ 570,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,35*
€ 547,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,54*
€ 494,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.