Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung Verrohrungsblende ws 8738211696


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung Verrohrungsblende ws 8738211696
Artikel-Nr.:
     3517K-29169856
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738211696
EAN/GTIN:
     4062321405441

Verlängerung Verrohrungsblende ws 8738211696

Verlängerung Verrohrungsblende weiß 2,57m bis 2,70m
TTNR: 8738211694 als Grundbasis erforderlich
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
442 mm
Breite:
602 mm
Tiefe:
487 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,66*
€ 149,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,74*
€ 156,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.