| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29225556 Herst.-Nr.: 18055510 EAN/GTIN: 5703466074091 |
| |
|
| | |
| Verlängerung u.Rep.Satz f.Heizmatte TypDTTF 18-055510 Schrumpfmuffe für Heizleitung zur Verbindung von Kalt- und Heizleiter mittels Pressverbinder und Schrumpfschläuchen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Anzahl der Leiter: | 3 | Leiternennquerschnitt: | -1,5 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Geeignet für: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,33* | € 41,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,54* | € 41,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,67* | € 41,91* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 31,98* | € 42,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,39* | € 42,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|