| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29265778 Herst.-Nr.: 95002114 EAN/GTIN: 5703466116753 |
| |
|
| | |
| Deckenheizkassette 95-002114 Deckenheizkassette, 230 V, Schutzart IP44, Zulassung SEMKO, Leistung 1500 W, Maße: 2000 x 50 x 150 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Breite: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 451,58* | € 536,59* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 450,32* | € 537,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 493,97* | € 584,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 532,25* | € 630,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|