| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29357965 Herst.-Nr.: 03001 EAN/GTIN: 4010184030010 |
| |
|
| | |
| Schaltnetzteil KWL 45 SNH Schaltnetzteil Hutschiene zur Erweiterung des Steuerungssets KWL 45 STS-HS auf bis zu 8 Geräteeinheiten. Eingang 230 V AC, 50/60 Hz. Ausgang 12 V DC / 1,5 A bei Montage im Verteilerkasten (2 TE). Ausgangsspannung nach SELV Schutzklasse 3. Nach DIN EN 60335-1. Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 65,11* | € 79,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,24* | € 79,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 65,42* | € 80,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,78* | € 80,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,03* | € 84,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|