Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetitfilter 14-27 kW 20201906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetitfilter 14-27 kW 20201906
Magnetitfilter 14-27 kW 20201906
Artikel-Nr.:
     3517K-29367846
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020201906
EAN/GTIN:
     4024074744314

Magnetitfilter 14-27 kW 20201906

Magnetitfilter bis 1,3 m3/h für Anschlusssituation Aufputz Filterung magnetischer und nichtmagnetischer Schmutzpartikel aus dem Heizungswasser (Schlammabscheider). Dadurch werden einzelne Komponenten im Gerät geschützt. Abmaße 230x65x140 mm (HxBxT) Anschlussmaß ist R3/4, verwendbar für atmoTEC exclusive, atmoTEC plus VCW, auroCOMPACT, ecoCOMPACT, ecoTEC exclusive, ecoTEC plus VC 10, 30 CS, ecoTEC plus VCI CS, ecoTEC plus VCW, ecoTEC plus VCW CS, VC 146/5-5, VC 206/5-5, VC 266/5-5 Für Neuinstallation und Austausch verwendbar.
Weitere Informationen:
Typ Abscheider:
Schmutz
Ausführung:
horizontal/vertikal
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Rohraußendurchmesser:
22 mm
Baulänge:
112 mm
Magnetposition:
intern
Durchflussleistung:
1,3 m³/h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 173,81*
€ 207,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,29*
€ 226,63*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,29*
€ 228,17*
7 Tage
12
€ 6,95*
ab € 185,00*
€ 230,46*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,71*
€ 236,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.