| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29454786 Herst.-Nr.: 1613053 EAN/GTIN: 4026415036720 |
|
|
| | |
| RK Kondensatschlauch lfm. 1613053 Für 16 und 18 mm Anschlussstutzen geeignet. Elfenbeinfarbiger Kondensatschlauch mit d:16mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kondensatschlauch | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Meter | € 5,90* | ab € 3,77* | € 5,66* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Meter | € 4,95* | ab € 3,79* | € 5,69* | | | | | | | | | | pro Meter | € 5,95* | ab € 3,88* | € 5,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Meter | € 5,00* | ab € 4,06* | € 6,09* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Meter | € 7,90* | ab € 4,16* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|