Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tassenkorb f.PG 8164 U 408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tassenkorb f.PG 8164 U 408
Tassenkorb f.PG 8164 U 408
Artikel-Nr.:
     3517K-29552813
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10358570
EAN/GTIN:
     4002515691151
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
spülmaschinenkorb miele
spülkorb

Tassenkorb f.PG 8164 U 408

Kunststoffkorb für die optimale Aufnahme von Tassen, mit 4 Reihen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Zubehör:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
grau/weiß/blau
Transparent:
nein
Länge:
410 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,70*
€ 155,98*
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 162,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.