Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlaufsatz ED3-1501 110422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühlaufsatz ED3-1501 | Frequenz: 50 Hz| Maße: 150 x 39,5 x 29,0 cm.
Bartscher Kühlaufsatz ED3-1501 | Frequenz: 50 Hz| Maße: 150 x 39,5 x 29,0 cm.
Bartscher Kühlaufsatz ED3-1501 | Frequenz: 50 Hz| Maße: 150 x 39,5 x 29,0 cm.
Bartscher Kühlaufsatz ED3-1501 | Frequenz: 50 Hz| Maße: 150 x 39,5 x 29,0 cm.
Bartscher Kühlaufsatz ED3-1501 | Frequenz: 50 Hz| Maße: 150 x 39,5 x 29,0 cm.
Artikel-Nr.:
     3517K-29666123
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110422
EAN/GTIN:
     4015613773582
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Kühlaufsatz ED3-1501 110422

Kühlaufsatz ED3-1501, Inklusive
1 Steg: Länge 326 mm, Breite 45 mm,4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm,4 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm, Frequenz
50 Hz, Temperaturbereich bis
10 °C, Klimaklasse
N, Digital-Anzeige
Ja, Temperaturbereich von
0 °C, Automatische Abtaufunktion
Ja, Anlieferungszustand
Fertig montiert, Nicht im Lieferumfang enthalten
GN-Behälter, Kontrollleuchte
Ein/Aus, Temperaturregelung
Digital, Eigenschaften
Kälteaggregat mit Kühlwanne
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 711,60*
€ 830,06*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 718,69*
€ 831,14*
Frei Haus
ab € 733,70*
€ 848,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,14*
€ 989,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,48*
€ 982,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,86*
€ 944,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,34*
€ 909,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,69*
€ 855,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.