| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29667393 Herst.-Nr.: 9620008804 EAN/GTIN: 6975399591818 |
| |
|
| | |
| Kühlbox Cool-Ice CI 15 Passiv gr Dank der dicken Isolierung und einzigartigen Versiegelung hält das Eis länger. Hygienisch und leicht zu reinigen. Leicht und mit stabilem Schulterriemen für bequemes Tragen. Stabiles, nahtloses, lebensmitteltaugliches Design aus Polyethylen. Integrierte Füße aus Polyethylen Strapazierfähige, integrierte Scharniere mit Edelstahlstangen, starken Nylonverschlüssen und Befestigungsschrauben aus Edelstahl, Nettogewicht 2. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Grundfarbe: | grau | Länge: | 386 mm | Breite: | 241 mm | Höhe: | 306 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,98* | € 123,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,13* | € 128,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|