Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizgerät eloBLOCK 21kW inkl.HE-Pumpe VE 21/14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-29753504
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023695
EAN/GTIN:
     4024074830451
Suchbegriffe:
Elektro-Heizkessel
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizkessel

Elektro-Heizgerät eloBLOCK 21kW inkl.HE-Pumpe VE 21/14

Elektroheizgerät eloBLOCK VE 21 Warmwasser-Zentralheizung kombinierbar mit Wasserspeicher Produktvorteile, Elektro- Wandheizgerät in platz- sparender Ausführung, kurze Montagezeit durch kompakte Bauweise, Hoher Bedienkomfort, Teillastschaltung mit 1/2 oder 1/3 Leistung, Gleichmäßige Betriebsstunden der Heizelemente durch automatische Umreihung, Einschaltverzögerung nach Netzunterbrechnung sowie EVU-Sperrzeit, Zeitverzögerung zwischen den Stufen für geringe Netzbelastung, Einstellbare Leistungsbegrenzung, Leistungsgrößen 24 kW und 28 kW kaskadierbar Ausstattung, Hocheffiziens-Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß 7l/0,75 bar, Sicherheitsventil 3 bar, Vorlauffühler, Drucksensor, Sicherheitstemperaturbegr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hängend
Leistung:
21 kW
Anschlussspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Dreiphasenausführung:
ja
Anzahl der Heizelemente:
1
Wasserinhalt Kessel:
10 l
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß:
nein
Mit Druckausdehnungsgefäß:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.331,43*
€ 1.500,23*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.337,24*
€ 1.501,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.401,32*
€ 1.570,97*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.576,58*
€ 1.766,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,23*
€ 1.785,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,98*
€ 1.762,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,35*
€ 1.681,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,59*
€ 1.633,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,43*
€ 1.584,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0010027587
ab € 147,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.