Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer Comfort electronic VED E 27/8 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-29754864
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010027309
EAN/GTIN:
     4024074895429
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Durchlauferhitzer Comfort electronic VED E 27/8 C

electronicVED E 27/8 C comfort Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile, Warmwasserkomfort: konstante Auslauf- temperatur von 30 Grad C bis 55 Grad C bis zur Leistungsgrenze, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern, Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten, Automatische Lufterkennung bei allen elektronischen Geräten, Einstellbarer Verbrühschutz Ausstattung, Elektronische Leistungssteuerung, Stufenlos einstellbarer Temperatur- regler, Installationssystem PRO I für maxi- male Montagefreundlichkeit: var.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
1 l
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
27 kW
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
nein
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,89*
€ 314,26*
€ 5,95*
ab € 263,05*
€ 314,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,16*
€ 315,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,88*
€ 325,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,17*
€ 355,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,26*
€ 373,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,03*
€ 373,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,20*
€ 363,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 11,48*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,13*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 45,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.