Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Durchlauferhitzer 4,4kW AEG MTE 440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-29755232
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     231004
EAN/GTIN:
     4041056027418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer

Klein-Durchlauferhitzer 4,4kW AEG MTE 440

Die elektronisch gesteuerten Mini-Durchlauferhitzer eignen sich für Waschbecken, bei denen eine konstante Auslauftemperatur gewünscht wird. Unabhängig von der Kaltwasser-Zulauftemperatur begrenzen die Geräte die Auslauftemperatur und halten diese bis zur Leistungsgrenze konstant. Das Wasser wird nur bei Bedarf direkt an der Entnahmestelle erwärmt. Dadurch lassen sich Energie- und Wasserverluste, wie sie bei langen Leitungswegen üblich sind, vermeiden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0,1 l
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
4,4 kW
Nennspannung 1:
200 V
Nennspannung 2:
240 V
Geeignet für KNX:
nein
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,77*
€ 243,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,98*
€ 248,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 255,72*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,10*
€ 266,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.