Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29974176 Herst.-Nr.: 8847903200 EAN/GTIN: 8690842021091 |
|
|
| | |
| EB-Rahmen f.MOB20231BG MOK20232X Edelstahl-Einbaurahmen für den Einbau der Mikrowelle MOB20231BG in Küchenmöbeln Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für Herde: | nein | Geeignet für Mikrowellengeräte: | ja | Geeignet für Standgeräte: | nein | Geeignet für Einbaugeräte: | ja | Mit Griff: | nein | Grundfarbe: | Edelstahl | Breite: | 592 mm | Höhe: | 376 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 56,40* | € 72,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 61,24* | € 78,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,10* | € 80,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,04* | € 82,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,18* | € 97,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|