Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29974365 Herst.-Nr.: HEZ660050 EAN/GTIN: 4242002952505 |
| |
|
| | |
| Grundplattenblende HEZ660050 HEZ660050 Verblendleiste für Sockel Material: Edelstahl Maße des Zubehörs (HxBxT): 20 mm x 555 mm x 6 mm Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für Herde: | ja | Geeignet für Mikrowellengeräte: | nein | Geeignet für Einbaugeräte: | ja | Mit Griff: | nein | Grundfarbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,11* | € 22,09* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,08* | € 22,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,47* | € 22,75* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,29* | € 25,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,49* | € 35,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|