Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstellfenster Alu RAL9005 S7P 280x380mm A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausstellfenster Alu RAL9005 S7P 280x380mm A
Ausstellfenster Alu RAL9005 S7P 280x380mm A
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517K-29981600
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9104116042
EAN/GTIN:
     4015704236613
Suchbegriffe:
Caravanfenster
Wohnmobilfenster

Ausstellfenster Alu RAL9005 S7P 280x380mm A

Sind Sie auf der Suche nach einem hochwertigen und optisch ansprechenden Fenster an der Seite Ihres Wohnmobils oder Wohnwagens? Dieses Modell aus hochwertigem Material ist hervorragend verarbeitet und anwendungsfreundlich. Doppeltes Acrylglas und Polyurethan-Rahmen für exzellente Isolierung. Eingebaute, aluminiumbeschichtete Verdunkelungsblende. Praktisches Fliegengitter sorgt dafür, dass Insekten draußen bleiben.
Weitere Informationen:
Öffnungsrichtung:
nach außen öffnend
Notausgang:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Außenfarbe:
schwarz
Sicherheitsglas:
nein
Selbstreinigendes Glas:
nein
Schallabsorbierendes Glas:
nein
Brandschutzglas:
nein
Dekoratives Glas:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 328,24*
€ 339,52*
Frei Haus
ab € 331,64*
€ 349,72*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 643,07*
€ 732,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.