| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29981646 Herst.-Nr.: 9104100149 EAN/GTIN: 4015704181876 |
| |
|
| | |
| Schiebefenster S4 600x600mm S Sind Sie auf der Suche nach einem hochwertigen und optisch ansprechenden Fenster an der Seite Ihres Wohnmobils oder Wohnwagens? Dieses Modell aus hochwertigem Material ist hervorragend verarbeitet und anwendungsfreundlich. Doppeltes Acrylglas und Polyurethan-Rahmen für exzellente Isolierung. Eingebaute, aluminiumbeschichtete Verdunkelungsblende. Praktisches Fliegengitter sorgt dafür, dass Insekten draußen bleiben. Weitere Informationen: | | Öffnungsrichtung: | ohne | Notausgang: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Sicherheitsglas: | nein | Selbstreinigendes Glas: | nein | Schallabsorbierendes Glas: | nein | Brandschutzglas: | nein | Dekoratives Glas: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 444,15* | € 526,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,50* | € 531,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|