Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29983814 Herst.-Nr.: LI99SA684 EAN/GTIN: 4242003880302 |
| | |
|
| | |
| Flachschirmhaube LI99SA684 Bauform 90 cm 90 cm Flachschirmhaube, Edelstahl Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Luftsensor Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 355 lux Boost-Funktion Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Bauart: | Einbau | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Lage des Gebläses: | Motor im Gehäuse | Art der Luftführung: | Umluftbetrieb | Spannung: | 220..240 V | Anschlusswert: | 266 W | Höhe des Kamins: | 378 mm | Breite: | 898 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 752,39* | € 852,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 760,45* | € 860,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 781,24* | € 882,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 796,63* | € 900,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 803,35* | € 906,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|