Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-MiniSafe Standard Class MDL 193 proSafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-MiniSafe Standard Class MDL 193 proSafe
Artikel-Nr.:
     3517K-29993174
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600025528
EAN/GTIN:
     4015704281477

EB-MiniSafe Standard Class MDL 193 proSafe

Für Einbau in einen Schrank oder an der Wand, Zugang mit Mastercode, Notfallöffnung mit Masterkey, Batterie-Warnmeldung, Türanschlag rechts
Weitere Informationen:
Mit elektronischem Schloss:
ja
Außenhöhe:
405 mm
Außenbreite:
190 mm
Außentiefe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,66*
€ 199,41*
Frei Haus
ab € 169,74*
€ 207,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.