Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Mikrowelle m.Grill Katalyse NL4GR31N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
NL4GR31N1, Einbau Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     3517K-29993508
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     NL4GR31N1
EAN/GTIN:
     4242004266303
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

EB-Mikrowelle m.Grill Katalyse NL4GR31N1

Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 900 W
5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Grill 1.3 kW Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar Design Garraum aus Edelstahl mit Glasboden TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung Bedienung über Sensortasten Reinigung Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) Komfort Easy Clock 3,7"
Full Touch TFT Display Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck LED-Innenbeleuchtung Garraumvolumen: 21 l Tür links angeschlagen Zubehör 1 x Glasschale, 1 x Rost Umwelt und Sicherheit Starttaste Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 175 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
1990 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
21 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Höhe:
382 mm
Breite:
596 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 616,30*
€ 702,06*
€ 5,95*
ab € 636,30*
€ 719,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 643,04*
€ 727,08*
Frei Haus
ab € 654,66*
€ 742,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 682,76*
€ 772,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,08*
€ 865,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,80*
€ 847,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,88*
€ 815,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,17*
€ 792,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,04*
€ 765,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.