Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modultemperatursensor 4-20mA SE1000-SEN-TMOD-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modultemperatursensor 4-20mA SE1000-SEN-TMOD-S2
Modultemperatursensor 4-20mA SE1000-SEN-TMOD-S2
Artikel-Nr.:
     3517K-30550519
Hersteller:
     SolarEdge Technologies
Herst.-Nr.:
     SE1000-SEN-TMOD-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensoren Solartechnik
sensoren solartechnik

Modultemperatursensor 4-20mA SE1000-SEN-TMOD-S2

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet, elektrischer Ausgangsbereich 4-20 mA, Messbereich -40 bis 90°C, Genauigkeit 1% des Endwertes, Betriebstemperatur -40 bis 90°C, Schutzart IP67, Abmessungen 64 mm x 58 mm x 34 m, Steuerungs- und Kommunikations-Gateway bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Messbereich:
-40..90 °C
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,55*
€ 272,43*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,29*
€ 273,04*
Frei Haus
ab € 225,26*
€ 275,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.