Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselr. Sunny Tripower STP4.0-3AV-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselr. Sunny Tripower STP4.0-3AV-40
Wechselr. Sunny Tripower STP4.0-3AV-40
Artikel-Nr.:
     3517K-30554028
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     STP4.0-3AV-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Wechselr. Sunny Tripower STP4.0-3AV-40

Solar-Wechselrichter zur dreiphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, max. 4.0 kW/ 4.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected, SMA ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installations assistent, integrierte RS-485 Kommunikations schnittstelle, WLAN und Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der MPP-Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen.
Weitere Informationen:
Max. Eingangsleistung DC:
4125 W
Max. Eingangsspannung DC:
850 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
12 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
12 A
Bemessungsspannung MPP:
175..800 V
Ausgangsnennleistung AC:
4000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Max. Wirkungsgrad:
98,2 %
Europäischer Wirkungsgrad:
97,1 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.256,72*
€ 1.379,75*
Frei Haus
ab € 1.258,97*
€ 1.380,72*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.252,27*
€ 1.380,73*
Frei Haus
ab € 1.263,32*
€ 1.393,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,75*
€ 1.641,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,78*
€ 1.630,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,46*
€ 1.568,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,81*
€ 1.530,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,72*
€ 1.495,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMA
I-Box-40
ab € 115,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.