Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter XTM 4000-48 Charge Studer 106003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter XTM 4000-48 Charge Studer 106003
Inverter XTM 4000-48 Charge Studer 106003
Artikel-Nr.:
     3517K-30554046
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     106003
EAN/GTIN:
     4250730211054
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Inverter XTM 4000-48 Charge Studer 106003

Wechselrichter / Ladegerät Studer XTM 4000-48 reine Sinusspannung 3500VA, Eingang: 48VDC, Ausgang: 230V 50Hz, Batterieladegerät 0-50A
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48 V
Laderegler integriert:
ja
Höhe:
466 mm
Breite:
322 mm
Tiefe:
133 mm
Gewicht:
22,9 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.895,74*
€ 3.074,71*
Frei Haus
ab € 2.918,51*
€ 3.104,45*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.251,31*
€ 3.464,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.074,71*
€ 3.658,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.041,31*
€ 3.619,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.945,82*
€ 3.505,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.900,50*
€ 3.451,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.895,74*
€ 3.445,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.