Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 445WP Astro N7s CHSM54RNsDGTBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517K-30561878
Hersteller:
     Astronergy Solarmodule
Herst.-Nr.:
     71269A34445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul 445WP Astro N7s CHSM54RNsDGTBL

Glas Glas Transparent (=DGT) mit Full Black (=BL) und original MC4 EVO2 Stecker. ZBB - keine Bus Bars mehr für noch bessere Optik und höhere Leistung. 1,6 / 1,6mm Glas daher keine DibT Zulassung, Gewicht: ~21,5 Kilo, 1762x1134x30mm
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
445 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
33,22 V
Leerlaufspannung:
39,2 V
MPP-Strom:
13,4 A
Kurzschlussstrom:
14,19 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22,3 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,11*
€ 106,60*
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 110,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.