| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-31076669 Herst.-Nr.: 103012 EAN/GTIN: 4047976030125 |
| |
|
| | |
| Diebstahlschutz f.Heizkörpertherm. CC-Sys-O-Cy Der Diebstahlschutz für Heizkörperthermostate verhindert zuverlässig die unbefugte Demontage von elektronischen Heizkörperthermostaten. Der praktische Diebstahlschutz sichert Homematic (Art. 105155), Homematic IP (Art. 140280A0) und MAX! (Art. 99017 und 105936) Thermostate, indem er die Überwurfmutter verdeckt und so vor Demontage schützt. Die Montage erfolgt mit wenigen Handgriffen, indem die zwei Gehäuseteile zuerst über der Thermostat-Überwurfmutter zusammengesteckt und dann mit zwei Schrauben und Muttern gesichert werden. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Zubehör Heizungsventil: | sonstige | Mit Schraube: | ja | Zubehör unterer Anschlussblock: | Abdeckrosette | Heizkörperthermostatschalter: | Diebstahlschutzring | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Zubehör Heizkörperfußventil: | sonstige | Zubehör Heizkörperkupplung: | Montagehilfe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,88* | € 9,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,51* | € 9,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,76* | € 11,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,82* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|