| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-31876129 Herst.-Nr.: 00394504 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchflussschalter für Wasser, digital PF2W704T-N03-67 Digitaler Durchfluss-Schalter/Ausführung für hohe Medientemperaturen, Serie PF2W, Medium: Wasser, Gemisch aus Wasser (50%) und Ethylenglykol (50%), Ausführung: Schalter mit intergrierter Anzeigeeinheit, Druckbereich: 0 bis 1 MPa, Durchfluss: 0,5 bis 4 l/minAusgang/ Temperatursensor: PNP offener Kollektor 2 Ausgänge, Gewinde: NPT, Anschlusskabel: 3 m Anschlusskabel mit M12 Stecker, Anzeigeeinheit: mit Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit, Prüfdruck: 1,5 MPa, Messprinzip: Karmanwirbel, kleinste Einstelleinheit: 0,05 l/min, Medientemperatur: 0 bis 90 °C, Wiederholgenauigkeit: max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 595,41* | € 696,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 601,59* | € 703,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|