Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs u. Kurzschließseil EKV1+170VRP32FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517K-33069557
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VRP32FL
EAN/GTIN:
     4013364165595
Suchbegriffe:
Erdungsseil
erdungsseil 70mm2
erdungsseil dehn
erdungsseil

Erdungs u. Kurzschließseil EKV1+170VRP32FL

Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 70 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 19,5 kA / 0,5 s - 2,5
Länge A=5000 mm
phasenseitig bestückt mit 1x Phasenschraubklemme Klemmbereich Ø4...30 mm mit Art.-Nr. 784 201 und erdseitig bestückt mit 1x Erdungsfräsklemme für Flachprofile bis 40 mm, mit Schraubknebel und Art.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
19,5 kA
Seilquerschnitt Phasenseite:
70 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
70 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
Erdungsklemme
Vollisoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 530,26*
€ 530,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 506,46*
€ 584,04*
Frei Haus
ab € 518,44*
€ 596,48*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 519,58*
€ 599,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,04*
€ 695,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,97*
€ 685,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,12*
€ 652,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,57*
€ 636,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,46*
€ 602,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
761011
ab € 85,46*
Zubehör
Dehn
761010
ab € 85,22*
Zubehör
Dehn
761016
ab € 105,32*
Zubehör
Dehn
761015
ab € 105,51*
Zubehör
Dehn
769500
ab € 506,77*
Zubehör
Dehn
769300
ab € 463,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.