| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33255054 Herst.-Nr.: 000014020000 EAN/GTIN: 4005298014223 |
| |
|
| | |
| Antennenkabel 10m ws >85dB AB110 Koax-Stecker+Koax-Kupplung, mit 2 Ferritkernen, Schirmungsmaß: >85 dB, zur Übertragung von TV- und Radiosignalen Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 10 m | Farbe: | weiß | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | IEC | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Steckverbindertyp Anschluss 2: | IEC | Schirmungsmaß: | 85 dB | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,37* | € 20,42* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,30* | € 23,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|