| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33261029 Herst.-Nr.: 000153800600 EAN/GTIN: 4005298068974 |
| |
|
| | |
| DisplayPort Kabel 5m DP2/5Lose DisplayPort Anschlusskabel schwarz, zur digitalen Übertragung von Video-, Audio-, Steuer- und Kopierschutzdaten. 20pol DisplayPort-Stecker + 20pol. DisplayPort-Stecker Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 20 | Länge: | 5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,99* | € 18,05* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,30* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|