Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL-Anschlusskabel 05m TAE-F/RJ45 Stecker T180/05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSL-Anschlusskabel 05m TAE-F/RJ45 Stecker T180/05
DSL-Anschlusskabel 05m TAE-F/RJ45 Stecker T180/05
Artikel-Nr.:
     3517K-33264954
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000462662000
EAN/GTIN:
     4005298070830
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 0,5m
tae kabel

DSL-Anschlusskabel 05m TAE-F/RJ45 Stecker T180/05

RJ45-Stecker (8/2), zum Anschluss von DSL-Geräten ohne NTBA
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
TAE F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Länge:
0,5 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,35*
€ 3,90*
ab € 4,11*
€ 6,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.