Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandlautsprecher M/R240-T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandlautsprecher M/R240-T6
Schallwandlautsprecher M/R240-T6
Artikel-Nr.:
     3517K-33269707
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1062410000600
EAN/GTIN:
     4043106022619
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher

Schallwandlautsprecher M/R240-T6

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 110,57*
€ 114,90*
€ 5,95*
ab € 111,12*
€ 115,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,66*
€ 117,10*
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 119,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,61*
€ 123,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.