| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33275855 Herst.-Nr.: 000186842000 EAN/GTIN: 4005298079420 |
|
|
| | |
| Absorber-F-Anschlusskabel 5m,ws FA405G Zur Übertragung von TV- und Radiosignalen, digitaltauglich, Kabel vierfach abgeschirmt, mit 2 Ferritkernen und vergoldeten Kontakten Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 5 m | Farbe: | weiß | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | F | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | F | Schirmungsmaß: | 120 dB | Abschirmung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,86* | € 18,19* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,66* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|