Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33279715 Herst.-Nr.: 0129970 EAN/GTIN: 4007754169522 |
| |
|
| | |
| Blende mit Bohrung 1HE RCP-8730U Rackblende, 1 HE. Ausstanzungen:-4 x D-Serie, z. B. NC-3MDL1, NC-3FDL1, NL-2MP, NL-4MP. Abmessungen 482 x 44,5 mm. Wegen der unterschiedlichen Lochabstände bei Einbauarmaturen der Neutrik-Serien D und P war bisher ein manuelles Umarbeiten der Rackblenden notwendig, um eine schiefsitzende Montage zu vermeiden. Diese Rackblenden-Serie ist speziell passend für Armaturen der D- und P-Typen und besitzt die entsprechenden Ausstanzungen. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,34* | € 9,23* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,35* | € 9,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,96* | € 10,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,18* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|