| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33285834 Herst.-Nr.: 9774 EAN/GTIN: 6970648212872 |
| |
|
| | |
| Gaming Kopfhörer Lenovo HS25 black Lenovo HS 25 Gaming-Kopfhörer mit Mikrofon, 7.1 Surround Sound, verstellbarer Kopfbügel für verschiedene Kopfformen geeignet, 360° omnidirektionales Hochleistungsmikrofon mit Rauschunterdrückung, multifunktionale Kabelsteuerung, leichtes und ergonomisches Design, regenbogenfarbenes LED-Licht für ein beeindruckendes Erlebnis, universelle Kompatibilität Xbox/PS4/Switch/PSP/PC/Laptop/Macbook Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Kabel | Bauform: | ohrumschließender Kopfhörer | Einohr-Kopfhörer: | nein | Befestigungsart: | Kopfbügel | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,33* | € 64,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,40* | € 66,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|