| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33285835 Herst.-Nr.: 8618 EAN/GTIN: 6970648211974 |
| |
|
| | |
| Headphone-Kopfhörer Lenovo HD116 black Drahtlose Over-Ear-Kopfhörer mit integriertem Mikrofon. Genießen Sie den ganzen Tag lang Komfort und Musik mit bis zu 24 Stunden Musik. Aufladen vergessen kein Problem, schließen Sie einfach das 3,5-mm-Stereo-Klinkenkabel an und los geht's. Mit den Schaumstoffpolstern und den verstellbaren Scharnieren können Sie den Kopfhörer an Ihren Komfort anpassen, wenn Sie auf Reisen, beim Training im Fitnessstudio oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit sind. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kopfbügel | Frequenz: | 20..20000 Hz | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,80* | € 42,92* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,80* | € 44,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|