Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schwenkverschr. 20S-G 3/4" WH 20 SR ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH20SRES Winkel-Schwenkverschraubung G 3/4"-20 S (M30x2), 1.4571
WH20SRES Winkel-Schwenkverschraubung G 3/4"-20 S (M30x2), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Drosselfreie Schwenkverschraubung, G-Gewinde, 1.4571
Zeichnung: Drosselfreie Schwenkverschraubung, zöllig
Artikel-Nr.:
     3517K-33509773
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     16780
EAN/GTIN:
     4050571784294
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft

Winkel-Schwenkverschr. 20S-G 3/4" WH 20 SR ES

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schwenkverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 555,36*
€ 646,30*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 554,53*
€ 646,89*
Frei Haus
ab € 564,57*
€ 652,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,30*
€ 769,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,98*
€ 765,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,20*
€ 728,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,90*
€ 703,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,36*
€ 660,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.