| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33516540 Herst.-Nr.: 5781 EAN/GTIN: 4050571340513 |
| |
|
| | |
| Drosselrückschlagventil G 1/8" -6x4mm,abluft GRL 184 A Typ B - Abluft regelbar Standard: Abluftregelnd - Zuluft frei (vom Gewinde zum Ringstück gedrosselt) Verwendungsempfehlung: Für Zylinder ab Ø 16 mm Vorteile: gute Einstellmöglichkeit ohne Springen, gleichmäßiger Lauf, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ A - Zuluft regelbar Sonderausführung: Zuluftregelnd - Abluft frei (vom Ringstück zum Gewinde gedrosselt) Verwendungsempfehlung: Für kleine Ø und kurze Hübe (kleine Volumen) Vorteile: auch kleine Luftvolumen sind regelbar, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ C - Zu- und Abluft regelbar Sonderausführung: Zu- und abluftregelnd Verwendungsempfehlung: Für kleine und einfachwirkende Zylinder Vorteile: Vor- und Rücklauf gleiche Geschwindigkeiten Nachteile: nur selten ohne " Springen" zu verwenden Werkstoffe: Hohlschraube: Messing vernickelt, Ringstück: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR, Dicht- und Distanzring: Kunststoff Temperaturbereich: -20°C bis max. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,54* | € 20,06* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,58* | € 22,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|