Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 1 Zoll KLSX 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLSX10A Kamlock-Verbinder für Dosen DN25 (1"),Aluminium
KLSX10A Kamlock-Verbinder für Dosen DN25 (1"),Aluminium
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsverbinder für Dosen, Aluminium
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Stecker
Artikel-Nr.:
     3517K-33554943
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     47029
EAN/GTIN:
     4050571434601
Suchbegriffe:
Kamlock-Verbinder

Verbinder 1 Zoll KLSX 10 A

Werkstoffe: Typ Edelstahl: Krper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Krper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4"
Stecker- 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Krper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,00*
€ 9,96*
3 Tage
40
€ 8,90*
ab € 7,01*
€ 9,97*
€ 3,90*
ab € 7,94*
€ 11,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.