Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometerregler G 3/4 Zoll MANO R 34 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Manometerregler - Standard
Exemplarische Darstellung: Manometerregler - Standard
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     3517K-33567257
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     8674
EAN/GTIN:
     4050571479930

Manometerregler G 3/4 Zoll MANO R 34 11

Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Temperaturbereich: 0°C bis max. +65°C Eingangsdruck: max. 21 bar Eigenluftverbrauch: max. 1,4 l/min Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige und nicht brennbare Gase Vorteile: Druckeinstellung erfolgt über einen leicht drehbaren, großen Einstellknopf, Druckeinstellung ist von Skala unter durchsichtigem Einstellknopf abzulesen, Abdeckung des gesamten Einstellbereichs durch eine Verdrehung von 270°, Übernimmt die Funktion eines 3/2-Wege-Absperrventils, eines Druckreglers und die eines Manometers in einem Gerät, Ideal für den Schalttafeleinbau.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 252,06*
€ 301,11*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 252,53*
€ 301,67*
Frei Haus
ab € 254,76*
€ 303,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.