Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 4,00mm,FPM 75A ORSM 4,00 V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundschnur 4,00mm,FPM 75A ORSM 4,00 V
Artikel-Nr.:
     3517K-33593095
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68094
EAN/GTIN:
     4050571031084
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur viton

Rundschnur 4,00mm,FPM 75A ORSM 4,00 V

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
€ 35,4464*
Lager 3517
25
Frei Haus
€ 35,4716*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 35,4716*
€ 42,2112
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 886,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.